Tornillo para matrículas

Ref.: 021086
Ver todas las versiones

TOR-C.TU-PA6.6-BLANC-6X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-C.TU-PA6.6-BLANC-6X20
Tornillo para matrículas
Plástico PA 6.6

El atornillado no debe impedir la legibilidad de las matrículas, por lo tanto, debe usar:

  • Tapones negros si los tornillos se van a colocar en letras o números.
  • Tapones blancos o del color de la placa si los tornillos se van a colocar en la superficie blanca o del color de la placa de la matrícula.

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

PA
Más Información

Superficie

PA
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.414 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

6 x 20 mm
Más Información

Catálogo General

021086

Ficha Técnica

32406446.pdf
Scroll to top