Perno hexagonal con vástago

Ref.: 007820 85
Ver todas las versiones

TOR-C.TU-DIN601-4.6-LL30-(A2K)-M20X85

Descripción

TOR-C.TU-DIN601-4.6-LL30-(A2K)-M20X85
Perno hexagonal con vástago
DIN 601, acero 4.6, cincado, pasivado azul (A2K), con tuerca

DIN 601 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4016. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados | Clase de resistencia 4.8 añadida).

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

12.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Clase de propiedad

4.6
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

601
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815820900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

312.480 g
Más Información

Normas

DIN 601
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Catálogo General

00782085
Scroll to top