Para la fijación segura de pantallas protectoras, parrillas de sótano y artículos similares.
Material:
Acero, revestimiento Ruspert II
Forma de la cabeza:
Cabeza decorativa con accionamiento AW 40 y tapón de sellado
Con rosca para madera similar a DIN 571
Revestimiento Ruspert-II:
Ensayos en cámara de niebla salina de acuerdo con DIN 50021: 1000 h
Prueba de Kesternich SFW 2.0 según DIN 50018: 12 ciclos
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
La punta 1/4 AW 40 y los tapones de sellado se incluyen en cada paquete.
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
4.5 mm |
Superficie |
RUS |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza decorativa |
Diámetro de la cabeza |
17 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
24 mm |
Diámetro nominal |
7 mm |
Accionamiento interno |
AW40 |
Código del sistema armonizado |
731815950890 |
Peso del producto (por artículo) |
13.720 g |
Diámetro nominal x longitud |
7 x 40 mm |
Catálogo General |
026503740 |