Tornillo ranurado con cabeza plana

Ref.: 027896 12
Ver todas las versiones

TOR-C.PLA-DIN85-PA6.6-NATUR-RN-M6X12

Descripción

TOR-C.PLA-DIN85-PA6.6-NATUR-RN-M6X12
Tornillo ranurado con cabeza plana
DIN 85, poliamida 6.6, natural

La DIN 85 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1580. Hay cierta similitud (se han añadido los Ø nominales M1.2, M2, M2.5 | Algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Clase de resistencia 8,8 omitida).

Clase de producto

A
Más Información

Material

PA
Más Información

Altura de la cabeza

3.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1.5 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

80 N/mm²
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Resistencia a la tracción

60 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura de la ranura

1.6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

85
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.649 g
Más Información

Normas

DIN 85
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

02789612
Scroll to top