Tornillo para matrículas

Ref.: 010305516
Ver todas las versiones

TOR-C.ARN-(A2K)-OPEL-5,5X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-C.ARN-(A2K)-OPEL-5,5X16
Tornillo para matrículas

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.95 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Grosor de la arandela

1.6 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H3
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

2038251
Más Información

Diámetro de la arandela

12.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.550 g
Más Información

Diámetro del vástago

12.5 mm
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5,5 x 16 mm
Más Información

Catálogo General

010305516

Ficha Técnica

32406445.pdf
Scroll to top