Tornillo autoperforante Pias®, cabeza avellanada

Ref.: 020500835
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-AW40-(RSI)-M8X35

Descripción

TOR-AVELL-AW40-(RSI)-M8X35
Tornillo autoperforante Pias®, cabeza avellanada
Acero con cincado lamelar, impronta AW

Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso

En consecuencia, el tiempo y esfuerzo son considerablemente menores

Diámetro interior preciso en cada conexión atornillada

  • En consecuencia, minimiza la tolerancia de rosca
  • Siempre una conexión óptima

Evita errores de montaje

Sistema de impronta AW

  • Transmisión óptima de par
  • Mayor vida útil
  • Centrado óptimo
  • Mejor resultado de montaje gracias a que el atornillado se lleva a cabo sin cansancio; la presión de contacto necesaria para la transmisión de pares es considerablemente inferior
  • Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo
  • La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el recubrimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


  • Presión de contacto durante el uso de aprox. 250 N, roscado con tope de profundidad en caso necesario

  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

RSI
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

600 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

800 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

10 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

15 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Otro estándar

WN 205
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.600 g
Más Información

Normas

WN 205
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

600-800 U/min(rpm)
Más Información
Scroll to top