Tornillo autorroscante

Ref.: 0209920850
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-22MM-DIN7500-TXP40-ZFSHL-M8X50

Descripción

TOR-AVELL-22MM-DIN7500-TXP40-ZFSHL-M8X50
Tornillo autorroscante
con cabeza de trompeta
DIN 7500-1, cabeza grande, acero endurecido en caja (-O-), escamas de zinc plata, TXplus

Tornillo autorroscante con cabeza avellanada grande para fijar paneles de suelo a subestructuras de acero

Los tornillos autorroscantes forman una rosca de tuerca en orificios ciegos de piezas de fundición, orificios con borde, y piezas de chapa punzadas, perforadas y cortadas con láser. A diferencia del roscado, el autorroscado no interrumpe la estructura del material en la rosca de recepción. En su lugar, el material se desplaza y se endurece.


  • Taladre previamente un panel de suelo (madera/aglomerado multicapa o similar) con un diámetro mínimo de 9 mm

  • Avellane los orificios del panel de suelo conforme a la cabeza avellanada de gran tamaño del tornillo, o bien establezca la profundidad de avellanado

  • Taladre la estructura de base de acero previamente para la ranura con rosca M8

  • Elija el tamaño del orificio en función de la resistencia y el espesor del material (diámetro recomendado: 7,2 mm)


Se recomienda llevar a cabo pruebas preliminares.


Montaje de la placa de suelo para remolques, zonas de carga, zonas de almacenamiento, etc.


La punta de ranurado no es adecuada para el montaje. La longitud de la punta de ranurado es 5XP (P = paso de rosca, con diámetro M8 P = 1,25 mm).

Material

ST
Más Información

Valores orientativos para diámetros de agujeros

7.2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

ZFSHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de trompeta
Más Información

Diámetro de la cabeza

22.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

TXP40
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

7500-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.250 g
Más Información

Diámetro del vástago

9 mm
Más Información

Normas

DIN 7500-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top