Grosor de accesorio máximo |
6 mm |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
2.9 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A3K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
13 mm |
Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío |
1700 U/min(rpm) |
Tipo de cabeza |
LG-FLG |
Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío |
2500 U/min(rpm) |
Diámetro de la cabeza |
11.0 mm |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
4.2 mm |
Accionamiento interno |
AW20 |
Tipo de rosca |
ST |
Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal) |
3.5 mm |
Longitud del tornillo autoperforante |
3.7 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Grosor mínimo recomendado de la subestructura |
1.5 mm |
Tipo de accionamiento |
AW |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.806 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
021814213 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=021814213 |