Cáncamo macho

Ref.: 02806
Ver todas las versiones

TOR-AN-DIN580-A4-FORJADO-M6

Descripción

TOR-AN-DIN580-A4-FORJADO-M6
Cáncamo macho
DIN 580, acero inoxidable A4, sin recubrimiento, forjado

Se puede almacenar en sistema ORSY


Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes de su uso.

Material

A4
Más Información

Capacidad de carga máx.

75 kg
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11.5 mm
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con cáncamo
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Más Información

Diámetro exterior

36 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

580
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.470 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

Normas

DIN 580
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

02806
Scroll to top