Tornillo con cabeza mediacaña aplanada con collar y hexágono interior

Ref.: 006000620
Ver todas las versiones

TOR-ALADO-ISO7380/2-10.9-4-(A2K)-M6X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ALADO-ISO7380/2-10.9-4-(A2K)-M6X20
Tornillo con cabeza mediacaña aplanada con collar y hexágono interior
ISO 7380-2, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)

Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 898-1

Clase de producto

A
Más Información

Grosor de la brida

1.2 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

13.6 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.3 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

2.08 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón con collar
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.6 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello
Más Información

Diámetro del collar externo

13.6 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.070 g
Más Información

ISO

7380-2
Más Información

Normas

ISO 7380-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

006000620

Ficha Técnica

32406443.pdf
Scroll to top