Cabeza cilíndrica con ranura

Ref.: 004074026
Ver todas las versiones

TOR-DIN84-5.8-(A2K)-M2X6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN84-5.8-(A2K)-M2X6
Cabeza cilíndrica con ranura
DIN 84, acero 5,8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 84 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1207. Existe cierta similitud (Ø nominal <M1.8 eliminado | algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | las longitudes de rosca se han modificado | las dimensiones de ranura se han modificado | se han eliminado algunos diámetros nominales | clase de resistencia 8.8 eliminada).

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

0.6 mm
Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Tornillo de cabeza cilíndrica (ranurada o rebajada)
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

3.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Anchura de la ranura

0.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.4 mm
Más Información

DIN

84
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.190 g
Más Información

Normas

DIN 84
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2
Más Información

Catálogo General

004074026

Ficha Técnica

32406436.pdf
Scroll to top