Tornillo para matrículas

Ref.: 010348 13
Ver todas las versiones

TOR-(A2K)-4,8X13

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-(A2K)-4,8X13
Tornillo para matrículas
Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
  • Cabeza con ranura de captura adicional para tapas de protección

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.310 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 13 mm
Más Información

Catálogo General

01034813

Ficha Técnica

32406445.pdf

Ficha Técnica

32406494.pdf
Scroll to top