Amortiguador de goma universal

Ref.: 0811000021
Ver todas las versiones

TOPE-TR-VI-360X110X100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOPE-TR-VI-360X110X100MM
Amortiguador de goma universal
Forma rectangular
  • En caucho NBR: Krynac, negro
  • Alta resistencia a combustibles líquidos, minerales y grasas
  • Resistencia óptima a la abrasión y a la tensión mecánica

Para evitar daños en zonas pintadas durante el acceso y el traslado en zonas de carga y descarga

Distancia entre orificios

200 mm
Más Información

Material

RBR
Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.100 kg
Más Información

Altura

108 mm
Más Información

Catálogo General

0811000021

Ficha Técnica

59954567.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top