Amortiguador de goma universal

Ref.: 0811000019
Ver todas las versiones

TOPE-TR-VI-195X70X65MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOPE-TR-VI-195X70X65MM
Amortiguador de goma universal
Forma rectangular
  • En caucho NBR: Krynac, negro
  • Alta resistencia a combustibles líquidos, minerales y grasas
  • Resistencia óptima a la abrasión y a la tensión mecánica

Para evitar daños en zonas pintadas durante el acceso y el traslado en zonas de carga y descarga

Distancia entre orificios

90 mm
Más Información

Material

RBR
Más Información

Longitud

195 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Altura

73 mm
Más Información

Catálogo General

0811000019

Ficha Técnica

59954567.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top