Máquinas adecuadas |
Fein Supercut (400 W);Würth DMS 2;Würth EMS 1.6;Würth EMS 2.0;Würth EMS 400 |
Tipo de adaptador |
SuperCut (bihexagonal) |
Material |
HSS |
Ancho de corte |
65 mm |
Diseño de la hoja de sierra |
Un solo diente (regular) |
Profundidad de corte |
50 mm |
Código del sistema armonizado |
82023100000 |
Peso del producto (por artículo) |
34.000 g |
Catálogo General |
069650014 |