TOPE-PUERTA-INOX-CON-GOMA-25MM Tope inox para puerta
Material: acero inoxidable AISI 314.
Diámetro: Ø 25 mm.
Con goma para amortiguar el golpe de la puerta.
Rosca interior M6.
Incluye tornillo doble rosca para fijación al suelo.
Es imprescindible que la colocación de la manilla sea una vez finalizada la obra, para evitar que las pinturas, acetonas o ambientes corrosivos deterioren la pieza.
Para su limpieza no se debe usar ningún tipo de limpia metales u otro producto de limpieza, ya que pueden dañar la placa protectora.
Por todo lo anteriormente expuesto, garantizamos nuestro producto por 5 años, salvo que se demuestre su mal uso.
https://www.wurth.es/tope-inoxidable-para-puerta-con-goma-d-25mm441463TOPE-PUERTA-INOX-CON-GOMA-25MMTOPE-PUERTA-INOX-CON-GOMA-25MM<br>Tope inox para puerta<br><ul><li>Material: acero inoxidable AISI 314.</li><li>Diámetro: Ø 25 mm.</li><li>Con goma para amortiguar el golpe de la puerta.</li><li>Rosca interior M6.</li><li>Incluye tornillo doble rosca para fijación al suelo.</li></ul><br><P>Es imprescindible que la colocación de la manilla sea una vez finalizada la obra, para evitar que las pinturas, acetonas o ambientes corrosivos deterioren la pieza.</P><br/><P>Para su limpieza no se debe usar ningún tipo de limpia metales u otro producto de limpieza, ya que pueden dañar la placa protectora.</P><br/><P>Por todo lo anteriormente expuesto, garantizamos nuestro producto por 5 años, salvo que se demuestre su mal uso.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118469943.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118469943.jpg2024-02-16T19:33:59+0000