Soldadura TIG (TIG)

Ref.: 070200112
Ver todas las versiones

TOBERA-CERAMICA-TIG-10N48-9,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOBERA-CERAMICA-TIG-10N48-9,5MM
Soldadura TIG (TIG)
Máx. 17 V
Ideal para el esmerilado de superficies en acero y acero inoxidable
  • Mejor perfección de soldadura
  • Aumento de la limpieza de soldadura (pequeña escoria)
  • Mango articulado para una mayor flexibilidad

La manija de la antorcha se aplica al polo negativo del dispositivo de soldadura, y el cable de tierra se aplica al polo positivo. La presión del gas debe fijarse entre 5 y 7 L dependiendo del tipo de piezas a soldar. Al soldar en acero inoxidable, el electrodo de tungsteno debe ser afilado a un ángulo de aproximadamente 30 °.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

070200112

Ficha Técnica

32409731.pdf

Ficha Técnica

32409735.pdf
Scroll to top