Toallero doble

Ref.: 0888160002
Ver todas las versiones

TOALLERO-DOBLE-ZAMAC-BRI-54X418X59

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOALLERO-DOBLE-ZAMAC-BRI-54X418X59
Toallero doble
GIRONA
Doble carril para toallas
  • Fácil de limpiar
  • Inoxidable
  • Pulida
  • De Zamak
  • Incluye kit de fijación

Principalmente para uso en baños

Material

Zamak Z430
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Anchura

435 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

266.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

45 x 435 x 55 mm
Más Información

Catálogo General

0888160002

Ficha Técnica

117349313.pdf
Scroll to top