Toallero

Ref.: 0888160003
Ver todas las versiones

TOALLERO-ZAMAC-BRI-54X654X79

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOALLERO-ZAMAC-BRI-54X654X79
Toallero
GIRONA y FIGUERAS
Toallero individual
  • Fácil de instalar
  • Resistente a la corrosión
  • Fácil de limpiar
  • Modelo GIRONA fabricado en Zamak

Modelo FIGUERAS:

  • Fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
  • Hecho en una sola pieza
  • Adecuado para instituciones públicas y espacios muy transitados
  • Fijaciones incluidas para ambos modelos

Recomendamos utilizar un producto adecuado para la limpieza de acero inoxidable (modelo FIGUERAS)

Principalmente para uso en baños

Material

Zamak Z430
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Anchura

600 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

252.000 g
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

80 x 600 x 54 mm
Más Información

Catálogo General

0888160003

Ficha Técnica

117349311.pdf
Scroll to top