Ideal para transportar herramientas eléctricas y manuales
Profundidad |
330 mm |
Material |
PP |
Anchura |
710 mm |
Color |
Negro;Rojo |
Capacidad de carga |
35 kg |
Código del sistema armonizado |
42021250000 |
Peso del producto (por artículo) |
6230.000 g |
Altura |
300 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0962219005 |