VASO ANILLOS DE BLOQUEO M. BOSCH GEN3,4

Ref.: 5228100003
Ver todas las versiones

VASO ANILLOS DE BLOQUEO M. BOSCH GEN3,4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO ANILLOS DE BLOQUEO M. BOSCH GEN3,4

Material

Acero forjado
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

45.8 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro

41.6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Accionamiento tipo 2

Cuadrado exterior
Más Información

Accionamiento 2

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

202.000 g
Más Información

Catálogo General

5228100003

Ficha Técnica

647515480.pdf
Scroll to top