Para instalar y quitar piñones delanteros en bicicletas eléctricas
Compatibilidad
Bosch Gen. 2, Líneas Activa, Performance y Performance CX
Se puede utilizar junto con una herramienta de trinquete de 1/2 pulgadas, llave de torque o llave de 24 mm
Fabricado con precisión en acero termotratado para garantizar el nivel de estabilidad y durabilidad requerido para el uso diario
Material |
Acero forjado |
Superficie |
PHR |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro |
50 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Accionamiento tipo 2 |
Exterior de dos caras |
Accionamiento 2 |
24 mm |
Peso del producto (por artículo) |
162.000 g |
Catálogo General |
5228100002 |
Ficha Técnica |
647515480.pdf |