Herramienta de bloqueo de bicicleta eléctrica para motores Gen. 1 Bosch

Ref.: 5228100001
Ver todas las versiones

VASO ANILLOS DE BLOQUEO M. BOSCH GEN1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO ANILLOS DE BLOQUEO M. BOSCH GEN1
Herramienta de bloqueo de bicicleta eléctrica para motores Gen. 1 Bosch

Para el montaje y desmontaje del plato delantero en bicicletas eléctricas

Compatibilidad

Líneas Classic y Classic+ Bosch Gen. 1 (modelo 2011/2012)

Se puede utilizar junto con una herramienta de trinquete de 1/2 pulgadas, llave dinamométrica o llave de 24 mm

Fabricado con precisión en acero termotratado para garantizar el nivel de estabilidad y durabilidad requerido para el uso diario

Material

Acero forjado
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro

59.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Accionamiento tipo 2

Exterior de dos caras
Más Información

Accionamiento 2

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

182.000 g
Más Información

Catálogo General

5228100001

Ficha Técnica

647515480.pdf
Scroll to top