Mesa con ruedas

Ref.: 0962400215
Ver todas las versiones

-TBLTRLY-GRID-1000X590MM

Descripción

-TBLTRLY-GRID-1000X590MM
Mesa con ruedas
Con bandeja de goteo
  • Tubo de acero, diámetro de 26,9 × 1,75 mm
  • Ruedas de TPE y rodamientos de bolas, carcasa cincada
  • Dispositivo de bloqueo en las ruedas giratorias de acuerdo con la norma europea EN 1757-3
  • Con cubeta de goteo (60 litros) para transportar objetos sucios, aceitosos y grasientos, como filtros de aceite, herramientas, piezas de repuesto, etc.
  • Válvula de drenaje integrada, 1/2 pulg.
  • La cubeta tiene caída hacia la válvula de drenaje
  • Rejilla galvanizada, tamaño de malla 30 × 30 mm

Profundidad

610 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro del tubo

26.9 mm
Más Información

Diseño

Con bandeja colectora
Más Información

Material de la rueda

TPE
Más Información

Anchura

1160 mm
Más Información

Altura de la superficie de carga

170 mm800 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Diámetro de la rueda

125 mm
Más Información

Profundidad de la bandeja (parte inferior)

610 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Altura de la bandeja (parte inferior)

40 mm
Más Información

Profundidad de la bandeja

590 mm
Más Información

Altura de empuñadura

990 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57000.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.75 mm
Más Información

Anchura de la bandeja (parte inferior)

990 mm
Más Información

Altura de la bandeja

100 mm
Más Información

Anchura de la bandeja

1000 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top