Carro con estantes

Ref.: 0962400202
Ver todas las versiones

DDU-CARRO DOS ESTANTES 990X590MM

Descripción

DDU-CARRO DOS ESTANTES 990X590MM
Carro con estantes
De tubo de acero y acero curvo
  • Tubo de acero, diámetro de 26,9 × 1,75 mm
  • Ruedas de TPE y rodamientos de bolas, carcasa cincada
  • Dispositivo de bloqueo en las ruedas giratorias de acuerdo con la norma europea EN 1757-3
  • Superficie de carga de tablero de densidad media (MDF) y efecto de haya
  • Las superficies de carga de madera están fijadas a la escuadra inferior
  • El borde saliente tiene una altura aproximada de 15 mm
  • Bastidor de acero perfilado de acero curvo de 30/30/3 mm

Profundidad

600 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro del tubo

26.9 mm
Más Información

Material de la rueda

TPE
Más Información

Material de la superficie de carga

Plancha aglomerada de densidad media
Más Información

Anchura

1190 mm
Más Información

Número de superficies de carga

2 Uds
Más Información

Altura de la superficie de carga

190 mm;820 mm
Más Información

Profundidad de la superficie de carga

590 mm
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Anchura de la superficie de carga

990 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

125 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Altura de empuñadura

810 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26000.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.75 mm
Más Información

Anchura x profundidad

1190 x 600 mm
Más Información

Anchura de la superficie de carga x profundidad de la superf

990 x 590 mm
Más Información
Scroll to top