Mesa con ruedas

Ref.: 0962400217
Ver todas las versiones

-TIWG-(2 ETAGEN)-1200X800MM

Descripción

-TIWG-(2 ETAGEN)-1200X800MM
Mesa con ruedas
Con estructura tubular
De tubo de acero
  • Tubo de acero, diámetro de 26,9 × 1,75 mm
  • Ruedas de TPE y cojinetes de bolas, carcasa cincada
  • Dispositivo de bloqueo en las ruedas giratorias de acuerdo con la norma europea EN 1757-3
  • Superficie de carga de tablero de densidad media (MDF) y efecto de haya

Profundidad

800 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro del tubo

26.9 mm
Más Información

Material de la rueda

TPE
Más Información

Material de la superficie de carga

Plancha aglomerada de densidad media
Más Información

Anchura

1250 mm
Más Información

Número de superficies de carga

2 Uds
Más Información

Altura de la superficie de carga

260 mm800 mm
Más Información

Profundidad de la superficie de carga

800 mm
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Anchura de la superficie de carga

1200 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

200 mm
Más Información

Capacidad de carga

500 kg
Más Información

Altura de empuñadura

1000 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44000.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.75 mm
Más Información

Anchura x profundidad

1250 x 800 mm
Más Información

Anchura de la superficie de carga x profundidad de la superf

1200 x 800 mm
Más Información
Scroll to top