Tamaño de la malla |
7 x 7 mm |
Material |
Fibra de vidrio, a prueba de deslizamientos |
Color |
Blanco |
Longitud del rollo |
50 m |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Sin plastificante |
Sí |
Peso del producto (por artículo) |
209.080 g |
Anchura de rollo |
1 m |
Peso de recubrimiento por m² |
200 g |
Resistencia contra |
Álcali |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0519530010 |