Tirador de encastre para mueble MUG-ZD 8

Ref.: 0685310541
Ver todas las versiones

TIRADOR-MUEBLE-(MUG ZD8)-WHITE-MATT-65MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-MUEBLE-(MUG ZD8)-WHITE-MATT-65MM
Tirador de encastre para mueble MUG-ZD 8
El tirador de encastre para mueble MUG-ZD 8 tiene forma redonda y está hecho de fundición de cinc

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Altura total

13 mm
Más Información

Profundidad del orificio fresado

11 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

65 mm
Más Información

Altura del borde de la balda

2 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

60 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 g
Más Información

Diámetro interno

41 mm
Más Información

Catálogo General

0685310541

Ficha Técnica

59954703.pdf
Scroll to top