Tirador de muebles de diseño MG-ZD 21

Ref.: 0685310465
Ver todas las versiones

TIRADOR-MG-ZD21-NEGRO-192MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-MG-ZD21-NEGRO-192MM
Tirador de muebles de diseño MG-ZD 21
El tirador de muebles de diseño MG-ZD 21 está fabricado en fundición de cinc y tiene forma de arco

Distancia entre orificios

192 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

192 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

Catálogo General

0685310465

Ficha Técnica

139096712.pdf
Scroll to top