Tirador de muebles de diseño MG-ZD 21

Ref.: 0685310469
Ver todas las versiones

TIRADOR-MUEBLE-ZD21-WHITE-MATT-160MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-MUEBLE-ZD21-WHITE-MATT-160MM
Tirador de muebles de diseño MG-ZD 21
El tirador de muebles de diseño MG-ZD 21 está fabricado en fundición de cinc y tiene forma de arco

Distancia entre orificios

160 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

168 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

160 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.960 g
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

Catálogo General

0685310469

Ficha Técnica

139096712.pdf
Scroll to top