Tirador de muebles de diseño MG-ZD 17

Ref.: 0685310411
Ver todas las versiones

TIRADOR-MG-ZD17-BLCK-MATT-192MM-L230

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-MG-ZD17-BLCK-MATT-192MM-L230
Tirador de muebles de diseño MG-ZD 17
El tirador de muebles de diseño rectangular MG-ZD 17 está fabricado en fundición de cinc

Distancia entre orificios

192 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Anchura

43.25 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

192 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

Altura

23.75 mm
Más Información

Catálogo General

0685310411

Ficha Técnica

59954727.pdf
Scroll to top