Pomos para muebles

Ref.: 0685728010
Ver todas las versiones

TIRADOR-URAL-CROMO-MATE-39X39

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tiradores para Muebles

- Serie Ural

- Material: Zamak

- Montaje: Encastrado con Cazoleta

- Acabados : Cromo Mate

Material

Zamak
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Longitud exterior

39 mm
Más Información

Profundidad del taladro

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

35 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.060 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685728010

Ficha Técnica

32407395.pdf