Tirador

Ref.: 0685100202
Ver todas las versiones

TIRADOR TWAIN NEGRO MATE 128MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR TWAIN NEGRO MATE 128MM
Tirador
TWAIN
  • Tirador fabricado en Zamak en varios acabados.
  • Contenido:

Cada tirador será suministrado con 2 tornillos métricos de ∅4x25mm.

Estructura de superficie del mango

Cepillado
Más Información

Distancia entre orificios

128 mm
Más Información

Material

Zamak
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

4 mm
Más Información

Longitud

146 mm
Más Información

Anchura

11 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Nivel de brillo del mango

Mate
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud exterior

146 mm
Más Información

Estructura de la superficie de la base

Cepillado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Altura

26 mm
Más Información

Catálogo General

0685100202

Ficha Técnica

556063718.pdf
Scroll to top