Tirador para mueble

Ref.: 0685213105
Ver todas las versiones

TIRADOR-TARIM-ACABADOADO-CROMO-L90MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-TARIM-ACABADOADO-CROMO-L90MM
Tirador para mueble
Serie TARIM
  • Acabados Cromo y Níquel.
  • Montaje con tornillo (Art Nº 275 24 …).
  • Envasado individual en bolsa de plástico.
  • Orificio: Ø 4 mm.

Material

ZN
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Dimensión entre ejes

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.000 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Catálogo General

0685213105

Ficha Técnica

32407383.pdf
Scroll to top