Material |
A2 |
Tipo de montaje |
Ajuste con adhesivo |
Altura total |
12 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Grosor |
2 mm |
Diámetro |
50 mm |
Altura del borde de la balda |
2 mm |
Profundidad del taladro |
11 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
37 mm |
Peso del producto (por artículo) |
29.000 g |
Diámetro interno |
32 mm |
Altura |
12 mm |
Catálogo General |
0685002151 |