Material |
A2 |
Tipo de montaje |
Ajuste con adhesivo |
Altura total |
11 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Grosor |
2 mm |
Diámetro |
40 mm |
Altura del borde de la balda |
2 mm |
Profundidad del taladro |
11 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
19.000 g |
Diámetro interno |
26 mm |
Altura |
11 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0685002150 |