Tirador de muebles de diseño MG-ZD 18

Ref.: 0685310430
Ver todas las versiones

TIRADOR-DESIGN-MG-ZD18-BRONZECOL-MATT

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tirador de estética industrial.
• Fabricado en zamak.
• Sujeción con tornillos métricos de 4 mm.
• Acabado: Bronce Mate.

Distancia entre orificios

160 mm
Más Información

Material

Zamak
Más Información

Superficie

BRS
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

185.85 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Color

Color bronce
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

160 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.080 g
Más Información

Altura

29.3 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685310430

Ficha Técnica

59954695.pdf