Pomo

Ref.: 0685800200
Ver todas las versiones

TIRADOR PESSOA NEGRO MATE 33MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR PESSOA NEGRO MATE 33MM
Pomo
PESSOA
  • Pomo fabricado en zamak en varios acabados.
  • Contenido:

Cada pomo será suministrado con 1 tornillo métrico de ∅4x25mm.

Material

Latón MS58
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Formulario

T
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Altura

31 mm
Más Información

Catálogo General

0685800200

Ficha Técnica

556132821.pdf
Scroll to top