Pomo

Ref.: 0685800001
Ver todas las versiones

TIRADOR PESSOA ALUMINIO 33MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR PESSOA ALUMINIO 33MM
Pomo
PESSOA
  • Pomo fabricado en zamak en varios acabados.
  • Contenido:

Cada pomo será suministrado con 1 tornillo métrico de ∅4x25mm.

Material

ALU
Más Información

Superficie

Pulido
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Formulario

T
Más Información

Color

Aluminio puro
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Altura

31 mm
Más Información

Catálogo General

0685800001

Ficha Técnica

556132821.pdf
Scroll to top