Tirador de muebles de diseño

Ref.: 0685001111
Ver todas las versiones

HNDL-ZD-DESIGN-BOW-NI-MAT-192MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDL-ZD-DESIGN-BOW-NI-MAT-192MM
Tirador de muebles de diseño
Tirador en D, cubo

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

227 mm
Más Información

Anchura

24.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

192 mm
Más Información

Grosor

5.5 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Catálogo General

0685001111

Ficha Técnica

32407411.pdf
Scroll to top