Tirador

Ref.: 0685116044
Ver todas las versiones

HNDL-KNOB-WO-BEECH-D30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDL-KNOB-WO-BEECH-D30MM
Tirador
diseño clásico

Material

Haya
Más Información

Superficie

Sin tratar
Más Información

Diseño

Afilado
Más Información

Estructura de la superficie

Afilado
Más Información

Diámetro de la base

22 mm
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Diámetro del botón

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44219097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.500 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Catálogo General

0685116044

Ficha Técnica

32407416.pdf
Scroll to top