Material |
Roble |
Superficie |
Sin tratar |
Diseño |
Afilado |
Anchura del orificio fresado |
39 mm |
Longitud del orificio fresado |
95 mm |
Estructura de la superficie |
Afilado |
Profundidad del orificio fresado |
12.5 mm |
Longitud interior |
76 mm |
Ancho interior |
22 mm |
Altura del borde de la balda |
5.5 mm |
Longitud exterior |
100 mm |
Anchura exterior |
44 mm |
Código del sistema armonizado |
44219091000 |
Peso del producto (por artículo) |
24.300 g |
Altura |
18 mm |
Catálogo General |
0685122006 |
Ficha Técnica |
32407417.pdf |