Tirador para mueble

Ref.: 0685217502
Ver todas las versiones

TIRADOR-TISZA-ACABADO-NIQUEL-L50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-TISZA-ACABADO-NIQUEL-L50MM
Tirador para mueble
Serie TISZA
  • Acabados Cromo y Níquel.
  • Montaje con tornillo (Art Nº 275 24 …).
  • Envasado individual en bolsa de plástico.

Material

ZN
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Catálogo General

0685217502

Ficha Técnica

32407382.pdf
Scroll to top