Tirador de muebles de diseño

Ref.: 0685213286

HNDL-BAR-ST-ZD-A2FINISH-20X160M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDL-BAR-ST-ZD-A2FINISH-20X160M
Tirador de muebles de diseño
Con base

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

15 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Acero
Más Información

Longitud

176 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la base

Acabado de acero inoxidable
Más Información

Dimensión entre ejes

160 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Superficie del mango

FINISH acero inoxidable
Más Información

Material de la base

Fundición de zinc
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

149.000 g
Más Información

Altura

42.7 mm
Más Información

Longitud de la base de la empuñadura

12.5 mm
Más Información

Catálogo General

0685213286

Ficha Técnica

32407412.pdf
Scroll to top