Empuñadura de estribo

Ref.: 0685237442
Ver todas las versiones

HNDL-BOWTYP-A2-8X128MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDL-BOWTYP-A2-8X128MM
Empuñadura de estribo

Material

A2
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Longitud

136 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.900 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

0685237442

Ficha Técnica

32407420.pdf
Scroll to top