Empuñadura de estribo

Ref.: 0685500023
Ver todas las versiones

HNDL-BOWTYP-NYLON-RED-128MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDL-BOWTYP-NYLON-RED-128MM
Empuñadura de estribo
Nailon

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Longitud

138 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.556 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Catálogo General

0685500023

Ficha Técnica

32407418.pdf
Scroll to top