Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
7.5 mm |
Anchura del orificio fresado |
45 mm |
Longitud del orificio fresado |
174.4 mm |
Profundidad del orificio fresado |
14 mm |
Longitud interior |
148 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho interior |
45 mm |
Dimensión entre ejes |
160 mm |
Altura del borde de la balda |
2.15 mm |
Longitud exterior |
180 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Anchura exterior |
50 mm |
Código del sistema armonizado |
83024110000 |
Peso del producto (por artículo) |
169.000 g |
Altura |
16.1 mm |
Catálogo General |
0685310260 |
Ficha Técnica |
32407423.pdf |