Tirador de encastre, ancho

Ref.: 0685310261
Ver todas las versiones

HNDL-MUSSEL-ZD-ALUMINIUMCOLORED-160M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDL-MUSSEL-ZD-ALUMINIUMCOLORED-160M
Tirador de encastre, ancho

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

ACABADO DE ALUMINIO
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

7.5 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

45 mm
Más Información

Longitud del orificio fresado

174.4 mm
Más Información

Profundidad del orificio fresado

14 mm
Más Información

Longitud interior

148 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho interior

45 mm
Más Información

Dimensión entre ejes

160 mm
Más Información

Altura del borde de la balda

2.15 mm
Más Información

Longitud exterior

180 mm
Más Información

Anchura exterior

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

161.000 g
Más Información

Altura

16.1 mm
Más Información

Catálogo General

0685310261

Ficha Técnica

32407423.pdf
Scroll to top