Tirador de muebles de diseño

Ref.: 0685001133
Ver todas las versiones

HNDL-ALU-BOW-FLAT-SILV-128MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDL-ALU-BOW-FLAT-SILV-128MM
Tirador de muebles de diseño
asa cuadrada en T

Material

ALU
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

14 mm
Más Información

Longitud

188 mm
Más Información

Anchura del mango

13 mm
Más Información

Altura del mango

8 mm
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Altura de la base de la empuñadura

22 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura de la base de la empuñadura

10 mm
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Altura de la base

22 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Longitud de la base de la empuñadura

18 mm
Más Información

Catálogo General

0685001133

Ficha Técnica

32407409.pdf
Scroll to top