Tirador de muebles de diseño

Ref.: 0685216032
Ver todas las versiones

HNDL-ALU-ANOD-319MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDL-ALU-ANOD-319MM
Tirador de muebles de diseño
Mango en D, redondo
  • Los tiradores tienen el mismo aspecto y la misma separación para todos los módulos de cocina de dimensión estándar
  • Separación de taladros = borde del armario al orificio central del tirador: 40,5 mm

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 nm
Más Información

Longitud

344 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

400 mm
Más Información

Anchura

11.6 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

319 mm
Más Información

Altura de la base

20 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

139.000 g
Más Información

Altura

32 mm
Más Información

Catálogo General

0685216032

Ficha Técnica

32407408.pdf
Scroll to top